Satu alátétlap, bambusz 300X250

Cikkszám: 967328 300X250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 50 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 250 mm
Anyag Bambusz
Termék fajtája Alátétlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967328 300X250
EAN / GTIN 4045197905222
Gyártó száma 967328 300X250

Leírás

Kivitel:

Bambuszlap, vízálló keresztirányú ragasztással, csiszolt és olajozott felület. Lekerekített szélek.

Felhasználás:

Univerzális alátét minden satumodellhez és mérethez.