Easyfix kábeltekercs alaptartó készlet 3

Cikkszám: 955803 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 92 mm
Szélesség 369 mm
Mélység 202 mm
Tengely ⌀ 12 mm
Hasznos szélesség 257 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Termék fajtája Tekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955803 3
EAN / GTIN 4062406575410

Leírás

Kivitel:

Műanyag kábeltekercs tartó ⌀ 12 mm alumínium tengellyel és ⌀ 6 mm dróthuzallal. Dróthuzal kábelfékekkel, megakadályozza a kábel fékezés nélküli letekeredését. A dróthuzal mélysége állítható.
Az alumínium tengely 3 pozícióban szerelhető fel, így a 100, 200 és 300 mm ⌀-jű tekercsek beakaszthatóak.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.
3 kábelfékkel.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

2 műanyag tartó, alumínium tengely, dróthuzal kábelfékekkel.
Minden hozzá tartozó alaplap.

Figyelem:

A 2 tartó közötti tengelyhossz maximum 395 mm lehet.