Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos 36X20

Cikkszám: 951885 36X20
Ár beállítása 5 Darab (13,20 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Csúszásgátló Exact 5 darabos készlet 500 x 900 mm
Kivitel Méretre vágott
Szélesség 900 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 36
Mélység G-ben 20
Vastagság 2 – 3 mm
Fiók G-ben 36×20G
Termék fajtája Csúszásgátló takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951885 36X20
EAN / GTIN 4063104000525
Gyártó száma 80600542

Leírás

Kivitel:

Érdes szerkezetű PES/üvegszálas szövet betét, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló. Antracit színű.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető. Csúszás elleni biztosításként és a szerszámok kíméletes tárolásához.

Szabvány:

DIN EN 597-1/6.4 (gyúlékonysági vizsgálat); VDI 2700:2009 / 15. lap / 11.3 pont (deformációs- és benyomódási viselkedés). Teljesíti a REACH előírásokat.

Figyelem:

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.
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
    Méretek G-ben Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz