Beilleszthető válaszfalak, szélesség 5G 100 mm

Cikkszám: 951751 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,61 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    1,35 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 153 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 75 mm
Szélesség 125 mm
Szélesség G-ben 5
Fiók előlap magassághoz 100 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951751 100
EAN / GTIN 4062406136987

Leírás

Kivitel:

Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

Alkalmazható:

Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

Figyelem:

A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz