Elválasztó lapok Mélység 24G 125 mm

Cikkszám: 951530 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,69 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    7,24 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 696 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 100 mm
Vastagság 12 mm
Fiók előlap magassághoz 125 mm
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951530 125
EAN / GTIN 4062406136581

Leírás

Kivitel:

Külön hasított elválasztó lapok fiókok felosztásához. Szerszám nélkül beszerelhető:a hasított elválasztó lapokat a fiókok nyílásaiba kell bepattintani. Stabil műanyag szerkezet, a szélek nem jelentenek sérülésveszélyt a kivételkor.

Alkalmazható:

Fiókok hasznos mélysége 24G.
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
    Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz