Fiókbetét, magasság 25 mm 1K 6X6/4

Cikkszám: 951415 6X6/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 473 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 150 mm
Mélység 150 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 6
Rekeszek száma a dobozban 4
Fiókbetétek száma 4
Hozzávaló elválasztó lemezek 951275 sz. C méret
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951415 6X6/4
EAN / GTIN 4062406151829

Leírás

Kivitel:

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz