easyPick kisalkatrész tartó Magasság 50 mm 4X4/4

Cikkszám: 951251 4X4/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 128 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Magasság 50 mm
Szélesség 100 mm
Mélység 100 mm
Szélesség G-ben 4
Mélység G-ben 4
Rekeszek száma a dobozban 4
Szín antracit
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951251 4X4/4
EAN / GTIN 4062406193201

Leírás

Kivitel:

2 fix válaszfallal, 4 rekeszt alkot a dobozban.

Alkalmazható:

Minden 75 mm előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése
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
    Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz