easyPick kisalkatrész tartó Magasság 25 mm 2X6/1

Cikkszám: 951210 2X6/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 742 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Magasság 25 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 150 mm
Szélesség G-ben 2
Mélység G-ben 6
Rekeszek száma a dobozban 1
Szín antracit
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951210 2X6/1
EAN / GTIN 4062406146931

Leírás

Alkalmazható:

Minden 50 mm előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése
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
    Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz