Elválasztó lap / válaszfal készlet 125/1

Cikkszám: 950320 125/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: Szerszámtartó

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben Szerszámtartó
Magasság 100 mm
Fiók előlap magassághoz 125 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 20
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Súly 1,443 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950320 125/1
EAN / GTIN 4062406216443

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 20×20G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 20×20G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951570 sz.: 1 × 125 méret
Elválasztó lap 951520 sz.: 3 × 125 méret
Beilleszthető válaszfal 5G 951751 sz.: 8 × 125 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz