Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer 75 kg

Cikkszám: 950180 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fiók csillapító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950180 75
EAN / GTIN 4062406355340

Leírás

Kivitel:

Fiókbehúzás csillapító rendszer fiókba történő beszereléshez. A rendszer arra szolgál, hogy a csukási folyamat utolsó részén a fiókos polc automatikusan becsukódik és nem pattan vissza. Üres és megtöltött fiókoknál használható. A Comfort Close minden piros rögzítő szemmel rendelkező fiókra utólagosan felszerelhető. Minden 14G – 24G fiókmélységhez megfelelő.

Alkalmazható:

Fiókok 75 kg teherbírással.

Tartalom:

A készlet tartalma 2 műanyag sín és 2 rugós feszítő, mely egy fiókhoz elegendő.