Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllel 260 mm

Cikkszám: 765900 260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 260 mm
Élek hossza 33 mm
Felhasználás módja Jobbos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 765900 260
EAN / GTIN 4010220030226
Gyártó száma D29ASS-2

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt ollófej, induktívan edzett élek. Utánállítható csavaros illeszték, kettős karos áttétel beépített nyitórugóval.
Nemesacél-S ollófej (HRC 60 − 62) optimalizált, fogazás nélküli élgeometriával a jó fordulékonyság és a könnyű vágás érdekében akár 25 %-kal kevesebb erőkifejtés mellett, ideális dekorációs lemezek vágásához. Acéllemez szárak, nikkelezett. Kétkomponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel. Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek