Csapszegvágó 350 mm

Cikkszám: 732000 350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 350 mm
Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm2, max. ⌀ 6 mm
Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2 5 mm
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 732000 350
EAN / GTIN 4045197166821

Leírás

Kivitel:

Vágófej áttétellel és utánállító csavarral. Stabil, festett csőnyél, gumi markolatokkal.

Felhasználás:

Acélok vágásához kb. 1200 N/mm2 szakítószilárdságig.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél kés, induktívan edzett élek.

Alkatrész:

lásd 732040 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek