Kompakt csapszegvágó CoBolt® markolattal 200 mm

Cikkszám: 731740 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
475 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Acélhuzalhoz, lágy, max. ⌀ 6 mm
Acélhuzalhoz, középkemény, max. ⌀ 5,2 mm
Zongorahúrhoz max. ⌀-höz 3,6 mm
Gyártó jelölése CoBolt®
Vágóél edzett
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium-elektroacél
Felület feketére foszfátozott
nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 731740 200
EAN / GTIN 4003773047056
Gyártó száma 71 02 200

Leírás

Kivitel:

A speciális emelőkaros áttétel következtében nagy vágási teljesítmény viszonylag kevés erőráfordítással. Élek indukciósan edzettek (kb. 64 HRC).
Feketére foszfátozottfogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Huzalokhoz max. 2000 N/mm2 szakítószilárdságig.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.