Oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt 125 mm

Cikkszám: 725300 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
267 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 3 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 1,5 mm
Szabvány DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 725300 125
EAN / GTIN 4003773018124
Gyártó száma 70 06 125

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.