NIV 18 LTX BL 1.6 akkus folyamatos lyukasztó

Cikkszám: 601614840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lemezcsipkedők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601614840
EAN / GTIN 4061792183308
Gyártó száma 601614840

Leírás

Leírás:

  • Praktikus, nagy teljesítményű akkus fúrógép lapos és formázott fémlemezek könnyed vágásához
  • Jó ívelt hatású bevágásokhoz és belső kivágásokhoz 40 mm-es sugaraktól
  • , vágási irány szerszám nélküli beállítása 360°-ig 45°-os lépésekben
  • Nagy előtolási sebesség a munkafolyamathoz a hatékony kefe nélküli motornak köszönhetően
  • Folyamatosan szabályozható vágási sebesség az anyaghoz és a munkafeladathoz való egyéni alkalmazkodáshoz
  • Torzítás- és szikramentes vágás zavaró fémpor nélkül
  • Kényelmes kezelés a kis súlynak, a vékony fogantyúfelületnek és a felülre szerelt kapcsolónak köszönhetően
  • Metabo Quick: Szerszám nélküli szerszám- és lyukasztócsere
  • Elektronikus túlterhelésvédelem a hosszú élettartamért
  • Szármaradványgyűjtő zsákkal a maradék forgács okozta érintkezési korrózió elleni védelem érdekében
  • MetaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással
  • Néhány márka, egy akkumulátor-rendszer: ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Kulcs, szerszám, forgácsgyűjtő zsák, kombinált kulcs, metaBOX 145, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power
  • Lemezek vágása: 8 m/s²
  • Súly akkumulátorral: 1.7 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.3 kg
  • Löketszám üresjáratban: 660 - 2360 /min
  • Legkisebb ívsugár: 40 mm
  • Max. lemezvastagság Lemezvastagság alumínium 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Lemezvastagság acél 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Lemezvastagság acél 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Max. lemezvastagság Acéllemez vastagsága 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Bizonytalanság K: 1.6 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 96 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 107 dB(A)
  • Vágópálya szélessége: 5 mm
  • Vágási sebesség: 1.2 - 2.6 m/min
  • Kezdő furat átmérője: 21 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok