Élezőkő CBN és gyémánt köszörűkorongokhoz EK240

Cikkszám: 599840 EK240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Nemeskorund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 240
Specifikáció A240V
Hossz 200 mm
Szélesség 50 mm
Magasság 25 mm
Köszörűkorong szemcsézete 46 − 126 µm
Termék fajtája Élezőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 599840 EK240
EAN / GTIN 9003174642909
Gyártó száma 464290

Leírás

Kivitel:

Érdesítő ill. élezőkövek különböző méretekben homogén szerkezettel.
Nemeskorund élezőkő keramikus kötésben (standard felhasználás).

Felhasználás:

  • Gyémánt és CBN köszörűkorongok élezése (a kiálló szemcsék helyre állítása) lehúzás után, vagy a köszörülési folyamat során. Kitisztítja a szemcseéleket, a gyémánt és a CBN csiszolótestek újra jól vágnak.
  • A használat kézzel, vagy állványos köszörűgépeken történik beszúrásos eljárással.
  • Vízhűtés ajánlott.

Figyelem:

Az élezőköveket lehetőleg nedvesen tárolja.