Ecsetkefe Acélhuzal 0,30 mm 10X80

Cikkszám: 574500 10X80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 658 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 12 mm
Teljes hossz L 120 mm
Szorító ⌀ D2 10 mm
Szorító hossza L2 80 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574500 10X80
EAN / GTIN 4017359006931
Gyártó száma 458161

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges minőségek, acélhüvelybe préselve, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Egyenes csiszolókon, hajlékony tengelyeken és kézi fúrógépeken. Nehezen hozzáférhető helyek tisztításához és sorjázásához.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz