Csőkefe, mikroabrazív (A) 600-as szemcse 3,2 mm

Cikkszám: 574470 3,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 3,2 mm
Szár ⌀ Ds 1,5 mm
Munkahossz L3 25 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574470 3,2
EAN / GTIN 4017359172285
Gyártó száma 541084

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és egyszerű kefespirállal.
Finom alumíniumoxid sörték (SiC) 600-as szemcsével, sörte ⌀ 0,30 mm, teljes hossz 125 mm, bevonat hossza 25 mm.

Felhasználás:

A csiszoló nylon keféknél mind a sörték végei, mind az oldalfelületei munkát fejtenek ki. Új csiszolóanyagok folyamatos felszínre kerülése következtében biztosított az egyenletes csiszoló hatás. (Kereszt)furatok, O-gyűrű beszúrások sorjázásához, valamint szelepek és kisméretű hidraulikafuratok tisztításához és polírozásához.
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
    Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz