Csapos kefekorong Sárgaréz huzal 0,20 mm 30X6 mm

Cikkszám: 574360 30X6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
265 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Sárgaréz huzal
Kefe ⌀ D1 30 mm
Sörte vastagsága 0,2 mm
Keferész szélessége L1 6 mm
Keferész hossza H1 6 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sodrat Hullámos
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574360 30X6
EAN / GTIN 4067263934806

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges huzalminőségek, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Igényes sorjázási és kefézési munkákhoz színes- és könnyűfémeken.