Lamellás csiszolóhenger vlies (A) / szövet (A) 80CRS

Cikkszám: 568473 80CRS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 80
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Henger ⌀ 100 mm
Henger szélessége 100 mm
Ajánlott fordulatszám 2 800 min-1
Termék fajtája Vlies lamellás csiszolóhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568473 80CRS
EAN / GTIN 4045197924599

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Standard méretek ⌀ 100×100 mm, ill. karcsú kivitel ⌀ 100×50 mm kisméretű felületek megmunkálásához. Felfogó furat ⌀ 19 mm, többszörös ékhoronnyal.
Csiszolóvászon és vlies kombinációja.

Felhasználás:

A csiszolási eredmény hasonló a 80 / 120-as szemcsézetű csiszolóvásznakhoz, karcok eltávolításához vagy sávos mattírozáshoz is használható.

Figyelem:

100×50 mm-es keskeny henger ⌀ esetén a szélesség kiegyenlítéséhez az 568439 sz. távtartó gyűrűt alkalmazza.