Tépőzáras csiszolótárcsa Központosítással és M 14 menettel 115 mm

Cikkszám: 566965 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
272 darabszám azonnal szállítható
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 115 mm
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566965 115
EAN / GTIN 5010027826946
Gyártó száma 7000061390

Leírás

Kivitel:

Tapadó oldal dupla T-horgos rendszerrel, a tépőzáras csiszolóvlies tárcsák biztonságos rögzítéshez.

Alkalmazható:

566902566950 sz. csiszolóvlies tárcsához központosítással.

Figyelem:

Maximális kerületi sebesség sarokcsiszolókon tépőzáras csiszolótárcsákkal 40 m/s.