Fíber tárcsa Cubitron™ II (CER) 982C 36

Cikkszám: 566490 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,68 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    6,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
22 472 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél; Öntvény; Nemvas- és színesfémek
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Cubitron™II
Csiszolóanyag Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 36
Csiszolóeszköz alapja Vulkánfíber
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 178 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Gyártó jelölése 982 C
Anyaghoz optimalizálva Acél; Öntvény; Nemvas- és színesfémek
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 8 500 min-1
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566490 36
EAN / GTIN 50051141276989
Gyártó száma 7000028201

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A 3M™ termékek precíziós kialakítású nagy teljesítményű csiszolószemcséi meghatározott, kerámia háromszögekből állnak, melyek optimálisan irányítva helyezkednek el a csiszoló alapon. Jelentősen megnövelt anyagleválasztási teljesítmény nagyon hosszú élettartam mellett egyenletes felületi finissel.
Rendkívül szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Cubitron™ II csúcsminőségű típus. Nagy leválasztási teljesítmény.

Felhasználás:

Acél és nemvas fémek megmunkálásához.
Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel, az 566690 / 566692 sz. csiszolótányérokkal. A jó csiszoló tulajdonságú szemcse kellemes, ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé csekély nyomás kifejtése mellett. A nagy leválasztási teljesítménnyel a 3M™ fíber tárcsák egyidejűleg valódi alternatívát nyújtanak a nagyoló- és legyezős csiszolótárcsákhoz képest.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek