Leírás:
Az LG100 egy nagyon robusztus és gazdaságos lineáris mérőeszköz. Az EJ kijelzővel kombinálva a termékek kifejezetten in-line használatra és automatizált telepítésekre készültek. A dugattyúvezető fejlett kialakítása nagy ellenállást biztosít a külső ütésekkel és rezgésekkel szemben. A differenciális négyszögjel-kimenet széles körű alkalmazásokat tesz lehetővé. Rendkívül tartós a mérőcsapegységben lévő lineáris golyóscsapágyaknak köszönhetően. 0,3 µm-es megismételhetőség. Közeli tartomány pontossága: 0,5 µm (20 µm-es mérési tartomány). Működési hőmérséklet-tartomány: 0 - 50 ° C.
Jellemző:
Mérési tartomány: 0 - 10
Max. Reakciósebesség: 1500 mm/s mm/s
Mérőerő: 1,4 N mérőcsavar lefelé, 1,3 N mérőcsavar vízszintesen, 1,2 N mérőcsavar felfelé.
Tápellátás: DC 5 V ±0,2 V hullámfeszültség 200 mVpp max.