Dugós idomszer H7 6 mm

Cikkszám: 484000 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 20,60 € /(db)
  • 12,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
346 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 7150-2; DIN 7164
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
Névleges méret 6 mm
Minőség 7
Tűrésmező H
Termék fajtája Dugós idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484000 6
EAN / GTIN 4045197210739

Leírás

Kivitel:

Ezen munka idomszerek megy-oldalai a DIN 7164 szerinti kopási ráhagyással készülnek.
Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve.
Dugós idomszerek H7 tűrésosztállyal.

Szabvány:

Tűrés és méretek DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 és DIN 7164 szerint.

Figyelem:

  • További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a www.hoffmann-group.com honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.
  • Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.
  • Közbenső méreteket és számszerű tűréssel rendelkező összes ⌀-t lásd a 48 484025 cikkszámnál.
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
    Névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz