Szögmérő, állítható sínnel 100X150 mm

Cikkszám: 453401 100X150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 34,80 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
973 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Tok

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Leolvasás 1 fok
Hibahatár ±30 szögperc
Szárhossz 150 mm
Fokív ⌀ 100 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Tok
Termék fajtája Szögmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 453401 100X150
EAN / GTIN 4067263062110

Leírás

Kivitel:

Állítható hosszúságú sínnel; a sín vége 45°-os letöréssel.
Nyitott fokív 10 − 170° osztással; 1°-os leolvasás.
Skála mattkrómozott. Rögzítőanyával.