Gömb mérőtapintó K6/51

Cikkszám: 445420 K6/51
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gömb ⌀ 6 mm
Befogó ⌀ 6 mm
Kinyúlás 24,2 mm
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445420 K6/51
EAN / GTIN 2050001668394
Gyártó száma 4429254

Leírás

Alkalmazható:

445410 sz. T6 ill. T8. méretű tartó.

Alkalmazható:

445410 sz. tartó.: T6

Figyelem:

További mérőbetétek külön rendelésre kaphatóak.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz