Precíziós finom mérőóra Feinika ütésvédett 1/58 mm

Cikkszám: 433500 1/58
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 23,90 € /(db)
  • 18,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 1 mm
Skálaérték 0,001 mm
Leolvasás / mutatófordulat 0,1 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 3 µm
Mérőerő 1,3 N - 1,6 N
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 58 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 433500 1/58
EAN / GTIN 4031452101676
Gyártó száma 10167

Leírás

Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház.Befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült. Robusztus kivitel. A mérőmű legfontosabb részei drágakő csapágyazásúak. Központi mutató 1/1000 mm-es leolvasáshoz. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek