Finom mérőóra ütésvédett 1/58 mm

Cikkszám: 433400 1/58
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 18,30 € /(db)
  • 23,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 1 mm
Skálaérték 0,001 mm
Leolvasás / mutatófordulat 0,2 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 5 µm
Mérőerő 1,5 N - 2 N
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 58 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 433400 1/58
EAN / GTIN 4031452100532
Gyártó száma 10053

Leírás

Kivitel:

Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg.
Befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült.
Nagyon precíz kivitel.
A mérőmű legfontosabb részei drágakő csapágyazásúak.
Központi mutató 1/1000 mm-es leolvasáshoz.
A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.
Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.
Kiváló minőségű ütésvédelem a különösen hosszú élettartam érdekében.
Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek