{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 100 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 50 µm | |
Mérőerő | 1,2 N - 2,5 N | |
Tapintó csatlakozó menet | M2,5 | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 80 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 433050 100/80 | |
EAN / GTIN | 4031452101416 | |
Gyártó száma | 10141 |