Digitális hárompontos furatmikrométer készlet 25-50 mm

Cikkszám: 429260 25-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 133,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 25 mm - 50 mm
Leolvasás 0,001 mm
Hibahatár 0,006 mm
Interfész Digimatic interfész
Energiaellátás Elemes
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Mérőfejek száma 3
Beállító gyűrűk száma 2
Beállító gyűrű ⌀ 30 / 40 mm
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 429260 25-50
EAN / GTIN 4946368636733
Gyártó száma 568-926

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer Borematic zsákfurat mérésekhez. Tisztán és hibamentesen leolvasható a nagyméretű LCD kijelzővel, 11 mm méretű számokkal. Kijelző 330°-kal elforgatható. A mérőtapintók automatikusan központosítják a mikrométert a furatban és egyszerű kezelést biztosítanak. A mérőtapintók állítása játékmentesen, egy keményfém kúp segítségével történik.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a gyorsállításnak és önközpontosításnak köszönhetően.

Funkció:

  • Az értékrögzítő nyomógomb a mérési eredményt rögzíti (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).
  • Nullpont / abszolút érték minden helyzetben lehetővé teszi a nullázást.
  • Jó / selejt kijelzés a tűrésértékek egyszerű ellenőrzéséhez.
  • Gyorsállítás a mérési út gyors áthidalásához.

Tartalom:

429250 sz. digitális furatmikrométerek, ellenőrző gyűrűk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek