Furatmikrométer készlet 20-50 mm

Cikkszám: 428991 20-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 115,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 20 mm - 50 mm
Leolvasás 0,005 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,006 mm
Méréstechnika analóg
Mikrométerek száma 4
Beállító gyűrűk száma 2
Beállító gyűrű ⌀ 25 / 40 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428991 20-50
EAN / GTIN 4045197276384

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott leolvasó- és kezelőelemek (⌀ 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej 3 mérőpofával (⌀ 12-től keményfém mérőpofák).

Tartalom:

Furatmikrométer 428990 sz., beállító gyűrűk (beigazításhoz) és hosszabbító.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek