Tolómérő nóniusz 1/20 150 mm

Cikkszám: 410200 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
12 024 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Menettáblázat: Tolómérő táblázat

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,05 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Osztás 1/20 mm
Osztás 1/128 coll
Mérési eltérés E MPE ±0,05 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Rögzítés Felső rögzítőcsavar
Csőrhossz 40 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Tok
Menettáblázat Tolómérő táblázat
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 410200 150
EAN / GTIN 4045197202932

Leírás

Kivitel:

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott. Felső rögzítő csavar.

Tartalom:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek