Kivitel:
Leírás:
Univerzálisan alkalmazható felületkezelésre, pl. fém csőszerkezeteken, mint például az előcsiszolási nyomok eltávolítása, az oxidáció eltávolítása és a könnyű sorjázásmentesítés. Matt és selyem matt felületek elérése. A rövid szalagok a piacon általánosan kapható szalagcsiszolókhoz illeszkednek. Az ISO 2976 szabványban ″csiszolószalagok″ megnevezéssel szerepelnek. POLIVLIES szemcseméret: 240 F = finom (kék)
Jellemző:
- Befejezés: Finom, kék
- Metrikus szélesség: 20 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Hossz metrikus: 520 mm
- Megfelel a ISO szabványnak: ISO 2976
- Szemcseméret: 240 F.
Előny:
- Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
- Nagy szakítószilárdság optimális rugalmassággal.
- Egyenletes munkaeredmények a nagyon jó szemcsés tapadásnak köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 5–15 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; élezés; hegesztési varrat feldolgozása;
- Meghajtási típusok: szalagcsiszoló és szalag karok
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Alkalmazható:
A legjobb teljesítmény érdekében 5-15 m/s ajánlott vágási sebességgel használja.
Figyelem:
- Tartsa be a VDS (Német csiszolóanyag-gyártók Szövetsége) „biztonsági utasítások a csiszolószalagok helyes használatához” című biztonsági utasításait.