MM ECDF200A250-2T12 IC908 Multimaster 180 fokos fúró

Cikkszám: 3376049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3376049
EAN / GTIN 7291075466416
Gyártó száma 3376049
L-szám L24060 738

Leírás

Leírás:

Középfúró, T12 interfész jellemzők, fúró átmérő (DC) 20 mm, hasznos hosszúság (LPR) 41 mm

Jellemző:

  • Interfész funkciók T12
  • Furat tmér átmérő (DC) 20 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 20 mm
  • Perem hossza (LPR) 41 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése