Esztergakés 20/11 mm

Cikkszám: 260309 20/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDJCR/L 2020K11
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 20,5 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 3
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260309 20/11
EAN / GTIN 4045197652638

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz