Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

KOMET REAMAX® TS dörzsárfej H7 Cermet ASG4000 40 mm

Cikkszám: 239816 40
  • Furattűrés: H7
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 40 mm
Bevonat DST
Furattűrés H7
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
belső hűtés igen
a 239880 – 239940 sz. tartóhoz 35 − 41,99
Élhossz l1 6 mm
Fejhossz l 25 mm
Vágóélek száma Z 8
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 1,2 mm/ford.
Termék fajtája Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239816 40
EAN / GTIN 4047109236660
Gyártó száma 75J.93.40H7D

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 750 N/mm²
P
160
Acél < 900 N/mm²
P
140
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes fogazású dörzsárfejek H7 tűrésre készre köszörülve.
A felhasználáshoz illeszkedő élgeometriával. Utánállíthatóság a µ-tartományban a kopás kompenzálása és IT4-től a legkisebb alaptűrések elérése érdekében. Átmenőfuratok készítése 5×D-ig lehetséges.
ASG4000 geometriában egyenes fogazású 25°-os bekezdési szöggel.
Kifejezetten acélban létrehozott átmenő furatokhoz.

Figyelem:

  • További méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatóak.
  • A hozzávaló tartókat lásd a 239880239940 cikkszámoknál.
  • Az alkalmazási irányértékek átmenő furatokra érvényesek.
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
    Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz