Forgácsoló betét 6,2 mm

Cikkszám: 237621 6,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

6,2 mm
Szár ⌀ 7 mm
Hossz L 20,3 mm
Orsótartomány ⌀ 6,2 mm - 7,3 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237621 6,2
EAN / GTIN 4045197681492

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
240
Alu (rövid forgácsú)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 750 N/mm²
P
210
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
80
Acél < 60 HRC
H
70
Acél < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Felhasználás:

Mikro kiesztergáló fejekhez.
Szár ⌀ 7 mm a 237495 és 237498 sz. fejben történő közvetlen befogáshoz.
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
    ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz