Füldugó uvex Whisper+ kék SNR 27 dB M méret

Cikkszám: 2111239
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Füldugó, többször használható

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2111239
EAN / GTIN 4031101599328
Gyártó száma 2111239
L-szám L01660 559

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Hallásvédő dugók
  • Termék neve: uvex whisper+
  • Termék típusa: dugók
  • Szín (szűrő): kék
  • Kivitel: zsinórral
  • Méret: M
  • H-érték (magas frekvenciájú hangcsillapítás): 27 dB
  • M-érték (középfrekvenciájú hangcsillapítás): 24 dB
  • L-érték (alacsony frekvenciájú hangcsillapítás): 22 dB
  • SNR: 27 dB
  • Újrafelhasználás: Újrafelhasználható (R)
  • Érzékelhetőség: Igen
  • Dugó anyaga: Termoplasztikus elasztomerek (TPE)