VHM mikromaró 0,8X6 mm

Cikkszám: 201140 0,8X6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,005
  • Fogak száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 0,8 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,005
Fogak száma Z 2
Spirálszög 25 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h5
belső hűtés nem
Élhossz Lc 1,2 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 6 mm
Nyak ⌀ D1 0,78 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz alumínium öntvényben 0,016 mm
Előtolás fz szélezéshez alumínium öntvényben 0,02 mm
Korrektúra tényező ap korr 0,8
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201140 0,8X6
EAN / GTIN 4045197912794

Alkalmazási táblázat

Alu
N
480
Alu (rövid forgácsú)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb szendvics
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Továbbfejlesztett DLC sp2 bevonattal. Alumínium anyagoknál a teljesítménnyel és precizitással szembeni maximális követelményekhez. A különösen szűk tűrések biztosítják a maximális pontosságot. Duplán hátraköszörült két élszalagos üreges beköszörülés. Átmérőcsökkentési szög α=16°.
Tűrések:
  • Nyak ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Figyelem:

A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
Értékek:
Teli horony: ap = 0,25×D×ap korr
Oldalazás: ap = 0,5×D×ap korr
A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe!
Pl.: vf = 18000 [1/perc] × fz [mm/fog] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz