GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form C G1/4

Cikkszám: 137805 G1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
390 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 5156
  • Bekezdő alak: C

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Tap
Menetméret G1/4
Bevonat AlTiX
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 5156
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,337 mm
Menet / coll 19
Menet ⌀ 13,16 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 11 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 11,8 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 32,9 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 137805 G1/4
EAN / GTIN 4045197901095

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
30
Alu (rövid forgácsú)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Master Tap univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
  • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében.
  • Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
  • Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez, DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése
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
    G Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz