Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 5,6 mm

Cikkszám: 122651 5,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kivitel: 6×D
  • Típus: H
  • Csúcsszög: 140
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Névleges ⌀ DC 5,6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Típus H
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 35,6 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 44 mm
Teljes hossz L 82 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban, < 60 HRC 0,055 mm/ford.
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122651 5,6
EAN / GTIN 4045197970206

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
100
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
55
Acél < 55 HRC
H
28
Acél < 60 HRC
H
16
Acél < 65 HRC
H
14
Acél < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős mag és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. A konvex fő forgácsolóélek és a meghatározott éllekerekítés következtében a fúró nagy stabilitást és maximális terhelhetőséget ér el.
Speciális többrétegű nanobevonat edzett acélok fúrásához.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122642 / 122652 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122641 / 122651 + 129100HE számmal rendelje meg.
56 HRC feletti edzett acélok fúrásakor csak levegővel hűtsön!

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz