HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 21/32

Cikkszám: 122504 21/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kivitel: 4×D
  • Csúcsszög: 140
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Col névleges ⌀ 16,67 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 48,3 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 73 mm
Teljes hossz L 123 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,28 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122504 21/32
EAN / GTIN 4062406110949

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
125
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
95
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Az egyenes főélek és a speciális horonyprofil biztosítják a jó forgácselvezetést. A robusztus vágóél geometria folyamatbiztos nagy teljesítményű fúrást biztosít.
Acélokhoz teljes körűen használható a szívós ultrafinom szemcsézetű keményfém és a különösen kopásálló bevonat kombinációjának köszönhetően.
1,9 ⌀-ig 4 köszörült felülettel, 2 ⌀-től kúppalást köszörüléssel.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE kivitel a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122507 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122508 számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC h7 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz