Központfúró HSS hosszú A 0,75 mm

Cikkszám: 111290 0,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: A
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Süllyesztési szög: 60

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
Típus A
Tűrés névleges ⌀ k12
Süllyesztési szög 60 fok
Vágásirány jobbos
Szár Hengeres szár, h7-cel
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Névleges ⌀ DC 0,75 mm
Munkadarab ⌀ < 6 mm
Szár ⌀ Ds 3,5 mm
Szártűrés h7
Teljes hossz L 60 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,01 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 111290 0,75
EAN / GTIN 4045197884534

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Tömör anyagból kiköszörült és hátraköszörült.
Csavarthornyú, extra hosszú szár, DIN 333-A-hoz hasonló.
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
    Névleges ⌀ DC k12 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz