Fülvédő Peltor™ LiteCom™

Cikkszám: 097798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™ LiteCom™
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081556 LR6
Szabvány EN 352-1; EN 352-6
SNR érték (szigetelő érték) 32 dB(A)
Üzemidő 20 óra
Súly 394 g
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097798
EAN / GTIN 7318640063280
Gyártó száma 7000108540

Leírás

Kivitel:

Passzív zajvédő headset integrált adóvevő készülékkel a fülvédő tokban. A beépített két irányú adóvevő technika lehetővé teszi a más LiteCom™ fülvédővel és adóvevő készülékkel folytatott kommunikációt. A zajt elnyomó dinamikus mikrofon egyszerű kommunikációt biztosít hangos környezetben is. A legnagyobb teljesítmény esetén a hatótáv akár három kilométer. A headset a bejelentési kötelezettség nélküli PMR 446 szabvány szerint működik és ezért pontosan 8 csatornával rendelkezik a 446 MHz frekvenciatartományban. A három gombnak köszönhetően még kesztyűben is könnyen kezelhető. Hangvezérelt adás (VOX) gombok használata nélkül és automatikus kikapcsolás funkció. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).
Kombinált hallásvédő, fejhallgató és mikrofon.

Felhasználás:

Zajterhelésnek kitett munkaterületen folytatott kommunikációhoz.

Szabvány:

EN 352-1; EN 352-6

Tartalom:

2x AA elem (alkáli-mangán) 081556, LR6.

Figyelem:

Egészségügyi készlet 097767 sz. HY79 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek