Kábelkötöző készlet, T-Tie, fekete 2,5 mm

Cikkszám: 083705 2,5
Ár beállítása 100 Darab (0,02 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 826 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális köteg ⌀ 22 mm
Hossz 100 mm
Szélesség 2,5 mm
Alapanyag Poliamid 6.6
Festék fekete
Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 85 °C
Darabszám 100
Termék fajtája Kábelkötöző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083705 2,5
EAN / GTIN 4031026240978
Gyártó száma 138-00000

Leírás

Kivitel:

Robusztus kábelkötöző, 6,6 poliamidból, belső fogazású.

Felhasználás:

Szerelés fogóval vagy kézzel, kábelek, vezetékek és tömlők kötegelésére és rögzítésére.