Univerzális tisztítószer Professional Degreaser 500

Cikkszám: 083014 500
(15,00 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 375 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Tartalom 0,5 l
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes
Termék fajtája Univerzális tisztítószer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083014 500
EAN / GTIN 5412386004896
Gyártó száma 30458-AA

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű univerzális tisztító és zsírtalanító széles hatóterülettel. Alkalmas fém felületek zsírtalanítására és ragasztó maradványok és gyanta eltávolítására. Szerszámok, csavarok, szerelvények tisztítására, valamint ragasztási pontok folt nélküli és gyorsan elillanó előkezelésére.

Figyelem:

Flakon tartalma 500 ml (+ 25 %).
Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges. Alacsony hajtógáz tartalmú, ezáltal nagyon magas, kb. 95% hatóanyag tartalmú termékek. Így maximális teljesítmény érhető el.