Menetjavító készlet DIN 8140 M8X1

Cikkszám: 082800 M8X1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magfurat ⌀ 8,3 mm
Menet M M8×1
Menetbetétek száma 30
Termék fajtája Menetjavítás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082800 M8X1
EAN / GTIN 4250361200090
Gyártó száma 41851083000/10

Leírás

Kivitel:

Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL®plus menetbetétek nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból szűk tűrésekkel, nagyon jó felületminőségekkel, valamint korrózió- és hőálló tulajdonságokkal. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően tartós és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre minden üzemi terheléshez (statikus, dinamikus), ideális erőátvitel mellett. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.
Komplett javítókészlet műanyag kofferben 1-1 metrikus menetmérethez.

Felhasználás:

Sérült vagy elhasználódott menetek gazdaságos javításához és szerkezeti elemként csekély nyírószilárdságú anyagok menetpáncélozásához (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

Tartalom:

  • 1 HSS kézi menetfúró.
  • 1 behajtó orsó.
  • 1 műanyag koffer H×Sz×Ma 180×165×45 mm (M8 méretig) ill. 245×225×50 mm (M10 mérettől).
  • 20-20 db (M6 méretig) ill. 10-10 db (M8 mérettől) szabadon átfutó, nemesacél menetbetét minden hosszban (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 csigafúró.
1 csaptörő.

Figyelem:

TiCN bevonatú HSS-E-PM gépi menetfúrókat lásd 133550 és 138200 sz.
  • Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-tól talál.
  • Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Menet M (×emelkedés) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz