Sarokcsiszoló akku M18FHSAG55

Cikkszám: 077140 M18FHSAG55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FUEL
Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus
Gyártó jelölése M18FHSAG125XB-552X
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5,5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális fordulatszám 9 000 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 33 mm
Súly 3,4 kg
Max. vibráció EN szerint 3,4 m/s2
Túlterhelés elleni védelem igen
Éberségi kapcsoló nem
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077140 M18FHSAG55
EAN / GTIN 4058546287078
Gyártó száma 4933471079

Leírás

Kivitel:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akkus sarokcsiszoló:
  • Hosszú élettartamú,kefe nélküli motor, orsóreteszelés, védőburkolat gyorsállítás.
  • Integrált FIXTEC gyorscsere rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez.
M18™-HIGH-OUTPUT™-125 akkus sarokcsiszoló nagyoláshoz és 50 mm-es elektromos védőcsőnél végzett akár 145 vágáshoz elegendő erővel, egy akku töltéssel (5.5 Ah). A RAPIDSTOP™ fék kevesebb mint 2,5 másodperc alatt megállítja tárcsát.

Tartalom:

2× M18 HB5.5 akkupakk, M12-18 FC töltőkészülék, HD Box.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073809 és 073840 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz