TAMETO lámpa 1000

Cikkszám: 928608 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 20

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
IP védettségi osztály IP 20
Hossz 920 mm
Mélység 187 mm
Világítótest hossza 890 mm
Világítótest mélysége 167 mm
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Teljesítményfelvétel 26 W
Be- / kikapcsoló igen
Fényáram 2 300 lm
Színhőmérséklet 4 000 K
Típushoz 1000
LED-es technológia igen
Vakítás és villogásmentes igen
Fokozatmentesen fényerő szabályozható igen
Súly 3 kg
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Felszerelhető lámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928608 1000
EAN / GTIN 4013330060688
Gyártó száma 113037000-00628977

Leírás

Kivitel:

Lámpa kompletten világítótesttel és csatlakozókábellel együtt a 928470 ON/OFF sz. vagy 928460 ON/OFF sz. (ipari csatlakozó) kapcsolóra történő csatlakoztatáshoz. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. A hatékony égő különösen homogén, vakítás- és villogásmentes, jó színfelismerés a kiegyensúlyozott színkép alkotóelemek következtében, valamint nagy kontúr- és kontrasztélesség. Színhőmérséklet / fény színe kb. 4.000 K.
Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek.
LED-es lámpa színtelen eloxált alumínium és fekete műanyag házzal. Vakításmentes a PMMA kúpprizmás takarónak köszönhetően. A lámpa fokozatmentesen fényerő szabályozható és a zárt felépítésnek köszönhetően szennyeződésektől védett. Ipari csatlakozó rendszerekkel csatlakoztatható az egyszerű sorba kötés érdekében.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Alkalmazható:

Tartókaros konzol 928055, 928056, 972086 és 972087 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok