Sorjázó penge N1

Cikkszám: 839010 N1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 762 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 2,6 mm
Teljes hossz 20 mm
Alapanyag HSS
Típus N1
Felhasználás jobbos
Sorjázandó anyag Acél, Alu
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839010 N1
EAN / GTIN 7290003234462
Gyártó száma BN1010

Leírás

Figyelem:

Az N típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 839150; 839120; 839140; 839170 839890 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz